Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 sötétkék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT81848 - 4512922S

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x0,75 sötétkék-fehér 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT81848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - nincs

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774701271

Sonepar cikkszám

GT81848

Gyártói cikkszám

4512922S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x0.75 sötétkék-fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

nincs

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

70 °C

Névleges feszültség U0:

300 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Vezetékanyag:

réz

Vezető felület:

bevonat nélküli

AWG-méret:

20

Vezetékátmérő:

0.97999999 mm

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érjelölés:

szín

Érszín:

különböző

Védővezetővel:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Védőborítás:

nincs

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Nem

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

2.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

10.8 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-70 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X05V-K 1x 0,75 dbl-ws Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75mm2 sötét kék-fr