Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x1 sárga-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN195238 - 4512303S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05V-K 1x1 sárga-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN195238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN195238

Gyártói cikkszám

4512303S

Gyártói típuskód

X05V-K 1x1 sárga-fekete

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

500 V

X05V-K 1x1 sárga-fekete 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték