MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X05Z-K 110C° 1x0,75mm2 SCHWARZ Műa szig hajlvez. halogén mentes 300/500V 1x0,75 fekete 110C GT65904 - 4710012

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X05Z-K 110C° 1x0,75mm2 SCHWARZ Műa szig hajlvez. halogén mentes 300/500V 1x0,75 fekete 110C GT65904

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - fekete

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65904

Gyártói cikkszám

4710012

Gyártói típuskód

X05Z-K 110C° 1x0,75mm2 SCHWARZ

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; X05Z-K 110C° 1x0,75mm2 SCHWARZ Műa szig hajlvez. halogén mentes 300/500V 1x0,75 fekete 110C