LAPP-KÁBEL - X07V-K 1 X 2,5 piros / fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V GT89552 - 452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-80 °C
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774704982
Sonepar cikkszám
GT89552
Gyártói cikkszám
452
Gyártói típuskód
X07V-K 1 X 2,5 RT-WH
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-30-80 °C
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
4.1 mm
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1 X 2,5 BNWH Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 2,5 mm2 barna-fehér