LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x 1,5 ge-gn Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5 mm2 sár-zöld GT17002 - X07V-K 1x 1,5 ge-gn
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 300 V
Érszín - zöld
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17002
Gyártói cikkszám
X07V-K 1x 1,5 ge-gn
Gyártói típuskód
X07V-K 1x 1,5 ge-gn
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
300 V
Érszín:
zöld
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1x 1,5 ge-gn Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5 mm2 sár-zöld