Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x 1,5 lila/fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V SN171504 - 4522371S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x 1,5 lila/fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V SN171504

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 150 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171504

Gyártói cikkszám

4522371S

Gyártói típuskód

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 VTWH

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

X07V-K 1x 1,5 lila/fehér Műa szig hajlvezeték 300/500V