MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x 1,5 RD-BU Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5mm piros-kék GT68754 - X07V-K 1x 1,5 RD-BU

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x 1,5  RD-BU Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x  1,5mm  piros-kék GT68754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68754

Gyártói cikkszám

X07V-K 1x 1,5 RD-BU

Gyártói típuskód

X07V-K 1x 1,5 RD-BU

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1x 1,5 RD-BU Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5mm piros-kék