LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 barna-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték GT89551 - 4522291S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -40-80 °C
Csomagolás és feltételek
150 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044774704975
Sonepar cikkszám
GT89551
Gyártói cikkszám
4522291S
Gyártói típuskód
X07V-K 1x1.5 barna-fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás:
Nem
Érszín:
különböző
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Nem
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
3 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
5-70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem