Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 fekete-piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G46698 - 4522211S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 fekete-piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G46698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben - -30-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044774704814

Sonepar cikkszám

G46698

Gyártói cikkszám

4522211S

Gyártói típuskód

X07V-K 1x1.5 fekete-piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-30-70 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás:

Nem

Érszín:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

3 mm

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1x 1,5 sw-rt Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5mm2 f-p