LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 kék-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték G44286 - 4522261S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
150 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44286
Gyártói cikkszám
4522261S
Gyártói típuskód
X07V-K 1x1.5 kék-fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1x 1,5 buwh Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 1,5mm2 kék-fehér