Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 kék-piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN088454 - 4522251S

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07V-K 1x1,5 kék-piros 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN088454

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 150 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088454

Gyártói cikkszám

4522251S

Gyártói típuskód

X07V-K 1x1.5 kék-piros

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07V-K 1x1,5 kék-piros Műanyag szigetelt vezeték 300/500V