Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110°C 1x1,5 barna Műa szig hajlvezeték 450/750V GT00216 - 4720031

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110°C 1x1,5 barna Műa szig hajlvezeték 450/750V GT00216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Megengedett max. vezetékhőmérséklet - 110 °C

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00216

Gyártói cikkszám

4720031

Gyártói típuskód

X07Z-K 110°C 1x1,5 BRAUN

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

110 °C

Névleges feszültség U0:

450 V

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-90 °C

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

poliolefin

Érszín:

barna

Külső átmérő (megközelítőleg):

3 mm

Névleges feszültség U:

750 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07Z-K 110°C 1x1,5 barna Műa szig hajlvezeték 450/750V