MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x 1,5mm2 ORANGE Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x1,5 narancs 110C GT65902 - 4720091

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x 1,5mm2 ORANGE Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x1,5 narancs 110C GT65902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Köpeny színe - narancs

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65902

Gyártói cikkszám

4720091

Gyártói típuskód

X07Z-K 110C° 1x 1,5mm2 ORANGE

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Köpeny színe:

narancs

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; X07Z-K 110C° 1x 1,5mm2 ORANGE Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x1,5 narancs 110C