LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x 2,5mm2 RED Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x2,5 vörös 110C° GT65901 - 4720042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65901
Gyártói cikkszám
4720042
Gyártói típuskód
X07Z-K 110C° 1x 2,5mm2 RED
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; X07Z-K 110C° 1x 2,5mm2 RED Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x2,5 vörös 110C°