Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x 6mm2 GRÜNGELB Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x6 zöldsárga 110C GT65905 - 4720004

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x 6mm2 GRÜNGELB Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x6 zöldsárga 110C GT65905

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773430776

Sonepar cikkszám

GT65905

Gyártói cikkszám

4720004

Gyártói típuskód

X07Z-K 110C° 1x 6mm2 GRÜNGELB

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07Z-K 110C° 1x 6mm2 GRÜNGELB Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x6 zöldsárga 110C