Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x 6mm2 ROT Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x6 piros110C° SN014221 - 4720044

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x 6mm2 ROT Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x6 piros110C° SN014221

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszín - piros

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014221

Gyártói cikkszám

4720044

Gyártói típuskód

X07Z-K 110C° 1x 6mm2 ROT

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszín:

piros

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; X07Z-K 110C° 1x 6mm2 ROT Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x6 piros110C°