MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x1,5mm2 DUNKELBL Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x1,5 sötétkék110C GT65903 - 4720141

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x1,5mm2 DUNKELBL Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x1,5 sötétkék110C GT65903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65903

Gyártói cikkszám

4720141

Gyártói típuskód

X07Z-K 110C° 1x1,5mm2 DUNKELBL

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; X07Z-K 110C° 1x1,5mm2 DUNKELBL Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x1,5 sötétkék110C