LAPP-KÁBEL - X07Z-K 110C° 1x2,5mm2 GRÜNGELB Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x2,5 z/s 110°C GT65988 - 4720002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65988
Gyártói cikkszám
4720002
Gyártói típuskód
X07Z-K 110C° 1x2,5mm2 GRÜNGELB
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; X07Z-K 110C° 1x2,5mm2 GRÜNGELB Műa szig hajlvez. halogén mentes 450/750V 1x2,5 z/s 110°C