MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - X07Z-K 1x 2,5mm2 GELB 110C° Műa. Halogénmentes szig hajlvez. GT23995 - 4720112

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - X07Z-K 1x 2,5mm2 GELB 110C° Műa. Halogénmentes szig hajlvez. GT23995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23995

Gyártói cikkszám

4720112

Gyártói típuskód

X07Z-K 110C° 1x 2,5mm2 GELB

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

1

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; X07Z-K 1x 2,5mm2 GELB 110C° Műa. Halogénmentes szig hajlvez.