MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - YSLY-J 9x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 9 x 1,5mm2 383638 - 1119309

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - YSLY-J    9x  1,5 Vezérlőkábel 300/500V   9 x   1,5mm2 383638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

383638

Gyártói cikkszám

1119309

Gyártói típuskód

YSLY-J 300/500V 9x 1,5 [100m]

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-J 9x 1,5 Vezérlőkábel 300/500V 9 x 1,5mm2