Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LAPP-KÁBEL - YSLY-JB 3G 0,75 Ölflex 100 Vezérlőkábel 300/500V -JB 3 x 0,75mm2 orsón, színes erek GT68888 - 00100224

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - YSLY-JB 3G  0,75 Ölflex 100 Vezérlőkábel 300/500V -JB 3 x   0,75mm2 orsón, színes erek GT68888

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044775068830

Sonepar cikkszám

GT68888

Gyártói cikkszám

00100224

Gyártói típuskód

YSLY-JB 3G 0,75 Ölflex 100

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

szürke

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

300 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Védővezetővel:

Igen

Külső átmérő (megközelítőleg):

5.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-80 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Nem

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; YSLY-JB 3G 0,75 Ölflex 100 Vezérlőkábel 300/500V -JB 3 x 0,75mm2 orsón, színes erek