Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SY000922 - DCT150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000922
Gyártói cikkszám
DCT150
Gyártói típuskód
DCT150
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Igen
Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott