Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x5mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott SY000917 - DC5.150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1500 mm
Átmérő - 5 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000917
Gyártói cikkszám
DC5.150
Gyártói típuskód
DC5.150
Hosszúság:
1500 mm
Átmérő:
5 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Igen
Földelőszonda (Kereszt) 1500x50x50x5mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott