Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x 5mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott SY000918 - DC5.200

Lartibeni
MásolásMásolás
Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x 5mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott SY000918

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 5 mm

  • Anyag - acél

  • 16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000918

Gyártói cikkszám

DC5.200

Gyártói típuskód

DC5.200

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

5 mm

Anyag:

acél

16mm-ről 10mm-re vékonyodó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakozólyukakhoz:

Igen

Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x 5mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott