Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott SY000914 - DC3.200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000914
Gyártói cikkszám
DC3.200
Gyártói típuskód
DC3.200
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Igen
Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott