Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SY000923 - DCT200

Lartibeni
MásolásMásolás
Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott SY000923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Átmérő - 3 mm

  • Anyag - acél

  • 16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000923

Gyártói cikkszám

DCT200

Gyártói típuskód

DCT200

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

3 mm

Anyag:

acél

16mm-ről 10mm-re vékonyodó:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Csatlakozólyukakhoz:

Igen

Földelőszonda (Kereszt) 2000x50x50x3mm, Köracél bekötővel: 10mm, Horganyzott