Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 3000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott SY000915 - DC3.300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Átmérő - 3 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000915
Gyártói cikkszám
DC3.300
Gyártói típuskód
DC3.300
Hosszúság:
3000 mm
Átmérő:
3 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Igen
Földelőszonda (Kereszt) 3000x50x50x3mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott