Lartibeni - Földelőszonda (Kereszt) 3000x50x50x5mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott SY000919 - DC5.300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Átmérő - 5 mm
Anyag - acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó - Nem
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000919
Gyártói cikkszám
DC5.300
Gyártói típuskód
DC5.300
Hosszúság:
3000 mm
Átmérő:
5 mm
Anyag:
acél
16mm-ről 10mm-re vékonyodó:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyukakhoz:
Igen
Földelőszonda (Kereszt) 3000x50x50x5mm, Füles bekötővel, Tűzihorganyzott