LEDVANCE - Áramsín 4500 7x2,5 IP20 SN089196 - 103498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Hosszúság - 4601 mm
Szín - ezüst
Huzalerek száma - 5
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089196
Gyártói cikkszám
103498
Gyártói típuskód
TruSys ENERGY RAIL DALI 4500 7X2,5
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
4601 mm
Szín:
ezüst
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
alumínium
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Kábeltálcával:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
67 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Igen
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Magasság:
44 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Áramsín 4500 7x2,5