Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Áramsín 5x2,5 1500mm IP20 SN143780 - 299566

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Áramsín 5x2,5 1500mm IP20 SN143780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 1650 mm

  • Szín - fehér

  • Huzalerek száma - 5

  • Huzalozással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075299566

Sonepar cikkszám

SN143780

Gyártói cikkszám

299566

Gyártói típuskód

TRUSYS PFM ENERGYRAIL 1500 5P 1X

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

1650 mm

Szín:

fehér

Huzalerek száma:

5

Huzalozással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

acél

Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:

Igen

Kábeltálcával:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

70.2 mm

Összekötő erek keresztmetszete:

1.5 mm2

Beépített elektromechanikus kapcsoló:

Igen

Magasság:

38.8 mm

Áramsín 5x2,5 1500mm IP20