LEDVANCE - Beépítő fülek (4db/csom) SN071019 - 811089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő készlet
Anyag - acél
Szín - ezüst
Hosszúság - 45 mm
Szélesség - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071019
Gyártói cikkszám
811089
Gyártói típuskód
Panel Mounting Clips
Tartozék fajtája:
rögzítő készlet
Anyag:
acél
Szín:
ezüst
Hosszúság:
45 mm
Szélesség:
35 mm
Magasság:
30 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Beépítő fülek (4db/csom)