Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Bura Surface Circurlar-hoz 350mm SN127731 - 156807

MásolásMásolás
LEDVANCE - Bura Surface Circurlar-hoz 350mm SN127731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - egyéb

  • Sugárzási szög - 120 °

  • Raszter/reflektor típusa - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127731

Gyártói cikkszám

156807

Gyártói típuskód

350 COVER

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

egyéb

Sugárzási szög:

120 °

Raszter/reflektor típusa:

egyéb

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Igen

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

350 mm

Átmérő:

350 mm

Magasság / mélység:

104 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

opál

Bura Surface Circurlar-hoz 350mm