LEDVANCE - DALI vezérlő SN110650 - 955622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Mélység - 48 mm
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 49 mm
Magasság - 22 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110650
Gyártói cikkszám
955622
Gyártói típuskód
DALI PCU
Kivitel:
vezérlőegység
Mélység:
48 mm
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
49 mm
Magasság:
22 mm
DALI vezérlő