LEDVANCE - DALIeco Bluetooth vezérlő SN094348 - 988781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőegység
Mélység - 108 mm
Szélesség - 31 mm
Magasság - 21 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094348
Gyártói cikkszám
988781
Gyártói típuskód
DALIeco BT control
Kivitel:
vezérlőegység
Mélység:
108 mm
Szélesség:
31 mm
Magasság:
21 mm
DALIeco Bluetooth vezérlő