Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - DMX vezérlő SN068606 - 441522

LEDVANCE
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - fényvezérlő rendszer készlet

  • Mélység - 96 mm

  • Szélesség - 108 mm

  • Magasság - 62 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN068606

Gyártói cikkszám

441522

Gyártói típuskód

EASY DMX 16x4 SO

Kivitel:

fényvezérlő rendszer készlet

Mélység:

96 mm

Szélesség:

108 mm

Magasság:

62 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; LEDVANCE ; DMX vezérlő