LEDVANCE - Dugalj mobil telefonról működtethető IP20 bluetooth SN112174 - 372030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel - Igen
Kompatibilis a Google Segéddel - Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával - Nem
Mélység - 85 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112174
Gyártói cikkszám
372030
Gyártói típuskód
BT PLUG 230V FS1 LEDV
Kivitel:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Mélység:
85 mm
Szélesség:
58 mm
Magasság:
63 mm
IFTTT-támogatással:
Igen
Dugalj mobil telefonról működtethető IP20 bluetooth