LEDVANCE - Előtét 1x15-37W fénycsőhöz dali SN157310 - 730632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Igen
Kimeneti feszültség - 25-48 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - dinamikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075730632
Sonepar cikkszám
SN157310
Gyártói cikkszám
730632
Gyártói típuskód
DRIVER LED TUBE EXTERNAL P
Dimmelés DALI:
Igen
Kimeneti feszültség:
25-48 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
dinamikus
Kimeneti teljesítmény:
15-37 W
Kimeneti áram:
350-860 mA
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Magasság:
21 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
286 mm
Szélesség:
31 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Igen
Folyamatos fényáram szabályozás:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem
IFTTT-támogatással:
Igen