Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Előtét 210W 24V szabályozható LED modulokhoz IP66 SN134375 - 032087

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét 210W 24V szabályozható LED modulokhoz IP66 SN134375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Kimeneti feszültség - 24.7-24.7 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4062172032087

Sonepar cikkszám

SN134375

Gyártói cikkszám

032087

Gyártói típuskód

OTi DALI 210/220-240/24 1-4 CH

Dimmelés DALI:

Igen

Kimeneti feszültség:

24.7-24.7 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

210-210 W

Kimeneti áram:

0-1050 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP66/IP67

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

37 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

330 mm

Szélesség:

69 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Igen

Folyamatos fényáram szabályozás:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Előtét 210W 24V szabályozható LED modulokhoz IP66