Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Előtét 50W-10V/120W-24V LED-hez 1-10V IP20 GT68547 - 943459

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét  50W-10V/120W-24V LED-hez 1-10V IP20 GT68547

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti feszültség - 10.5-24 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Igen

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68547

Gyártói cikkszám

943459

Gyártói típuskód

OT DIM /10-24 DIM VS20

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti feszültség:

10.5-24 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

120-120 W

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

20 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

172 mm

Szélesség:

42 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 50W-10V/120W-24V LED-hez 1-10V