Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Előtét LED-es 350 1050mA 35W elektronikus dimm IP20 SN110739 - 488168

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét  LED-es 350 1050mA 35W elektronikus dimm IP20 SN110739

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Kimeneti feszültség - 15-54 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN110739

Gyártói cikkszám

488168

Gyártói típuskód

OTI DALI 35/220-240/1A0 LT2 DIMVS20

Dimmelés DALI:

Igen

Kimeneti feszültség:

15-54 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

35-35 W

Kimeneti áram:

350-1050 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Magasság:

29.5 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

103 mm

Szélesség:

67 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Átmérő:

0 mm

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Előtét LED-es 350 1050mA 35W elektronikus dimm IP20