Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LEDVANCE - Előtét LED-es 350-800mA 100W elektronikus dimm IP64 SN145614 - 069151

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét  LED-es 350-800mA 100W elektronikus dimm IP64 SN145614

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Igen

  • Kivitel - dinamikus

  • Kimeneti teljesítmény - 100-100 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4062172069151

Sonepar cikkszám

SN145614

Gyártói cikkszám

069151

Gyártói típuskód

OT 100/120-277/800 2DIM LT2 P VS20

Dimmelés DALI:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Igen

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

100-100 W

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Igen

Védettség (IP):

IP64

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

38 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

168 mm

Szélesség:

68 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

fémház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Előtét LED-es 350-800mA 100W elektronikus dimm IP64