Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Előtét LED-es OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 IP20 SN141297 - 981942

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét LED-es OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 IP20 SN141297

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Nem

  • Kimeneti feszültség - 35-115 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4052899981942

Sonepar cikkszám

SN141297

Gyártói cikkszám

981942

Gyártói típuskód

OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2

Dimmelés DALI:

Nem

Kimeneti feszültség:

35-115 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

75-75 W

Kimeneti áram:

200-1050 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Igen

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Magasság:

40 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

133 mm

Szélesség:

77 mm

Dimmelés LineSwitch:

Igen

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Igen

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Igen

IFTTT-támogatással:

Nem

Előtét LED-es OT 75/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 IP20