Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Előtét LED-hez 1050mA 44,1W DALI PL COMP-hoz SN157730 - 779723

MásolásMásolás
LEDVANCE - Előtét LED-hez 1050mA 44,1W DALI PL COMP-hoz SN157730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dimmelés DALI - Igen

  • Kimeneti feszültség - 9-52 V

  • Dimmelés fázis-kivágás - Nem

  • Dimmelés 1-10 V - Nem

  • Kivitel - dinamikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075779723

Sonepar cikkszám

SN157730

Gyártói cikkszám

779723

Gyártói típuskód

DR DALI - P -44/220-240/1050

Dimmelés DALI:

Igen

Kimeneti feszültség:

9-52 V

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Kivitel:

dinamikus

Kimeneti teljesítmény:

44-44 W

Kimeneti áram:

700-1050 mA

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Konstans áramhoz alkalmas:

Igen

Dimmelés mit Push-button:

Igen

Dimmelés DMX:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Igen

Magasság:

32 mm

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Hosszúság:

98 mm

Szélesség:

44 mm

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Ház/szekrény:

műanyagház

Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:

Igen

Folyamatos fényáram szabályozás:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Előtét LED-hez 1050mA 44,1W DALI PL COMP-hoz