LEDVANCE - Előtét LED-hez 32-80W 1000-2100mA IP20 SN101553 - 028050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dimmelés DALI - Igen
Kimeneti feszültség - 20-54 V
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés 1-10 V - Nem
Kivitel - dinamikus
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101553
Gyártói cikkszám
028050
Gyártói típuskód
QTi DALI 80/220-240/2A1 LT2 L UNIV1
Dimmelés DALI:
Igen
Kimeneti feszültség:
20-54 V
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés 1-10 V:
Nem
Kivitel:
dinamikus
Kimeneti teljesítmény:
32-80 W
Kimeneti áram:
1000-2100 mA
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Dimmelés 0-10 V:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Konstans áramhoz alkalmas:
Igen
Dimmelés mit Push-button:
Igen
Dimmelés DMX:
Nem
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Dimmelés RF:
Nem
Dimmelés programozható:
Igen
Dimmelés Touch and Dim:
Igen
Magasság:
21 mm
Dimmelés gyártó specifikus:
Nem
Hosszúság:
360 mm
Szélesség:
30 mm
Dimmelés LineSwitch:
Nem
Dimmelés hálózati feszültség moduláció:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
Ház/szekrény:
fémház
Egyenáramhoz (primer oldal) alkalmas:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Dimmelés DSI:
Nem
Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):
Nem
Dimmelés Sine Wave Reduction:
Nem