LEDVANCE - ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 AMB IP44 SX075664 - 554290
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - antracit
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Ház anyaga - alumínium
Fényérzékelővel - Nem
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
631 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075664
Gyártói cikkszám
554290
Gyártói típuskód
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 AMB
Ház színe:
antracit
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Ház anyaga:
alumínium
Fényérzékelővel:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
IP44
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
520 mm
Feszültség fajtája:
AC
Működtető:
nem szükséges
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Lámpateljesítmény:
25-25 W
Fényszín:
fehér
Szélesség:
160 mm
Hosszúság:
200 mm
Fényerő állítás:
nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Rendszer teljesítmény:
25 W
Talplemezzel:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
IFTTT-támogatással:
Nem