Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LEDVANCE - Eyelid ring 325WT for BULKHEAD COMBO ROUND SN193684 - 481031

LEDVANCE
MásolásMásolás
LEDVANCE - Eyelid ring 325WT for BULKHEAD COMBO ROUND SN193684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - ernyő

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854481031

Sonepar cikkszám

SN193684

Gyártói cikkszám

481031

Gyártói típuskód

BLKH CBO RD EYELID 325 WT

Tartozék fajtája:

ernyő

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Átmérő:

325 mm

Magasság / mélység:

77 mm

Eyelid ring 325WT for BULKHEAD COMBO ROUND