LEDVANCE - Fcsőarm 1x30W szabadonsugárzó germicid fénycsőhöz jelenlét érz. IP20 SN121721 - 522060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Foglalat - egyéb
Kivitel - felépítmény-foglalat
Szín - fehér
Rögzítés módja - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121721
Gyártói cikkszám
522060
Gyártói típuskód
LN HOUSING 900 1XTUBEUVC SENSWT
Anyag:
műanyag
Foglalat:
egyéb
Kivitel:
felépítmény-foglalat
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fcsőarm 1x30W szabadonsugárzó germicid fénycsőhöz jelenlét érz. IP20