LEDVANCE - Felületre szerelő keret 170x170mm Downlight Slim-hez SN107756 - 079410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN107756
Gyártói cikkszám
079410
Gyártói típuskód
DL SLIM FRAME SQ 155 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
38 mm
Felületre szerelő keret 170x170mm Downlight Slim-hez