LEDVANCE - Felületre szerelő keret 600x600mm H75 SN146798 - 472914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 600.5 mm
Szélesség - 600.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075472914
Sonepar cikkszám
SN146798
Gyártói cikkszám
472914
Gyártói típuskód
PANEL 600 SURFACE MOUNT KIT H75
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
600.5 mm
Szélesség:
600.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
Áttetsző:
Nem
Magasság:
75 mm
Felületre szerelő keret 600x600mm H75