LEDVANCE - Felületre szerelő keret DL IP44 DN165 mélysugárzóhoz SN143593 - 709928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4058075709928
Sonepar cikkszám
SN143593
Gyártói cikkszám
709928
Gyártói típuskód
DL IP44 FRAME DN 165 WT
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
42 mm
Átmérő:
165 mm
Felületre szerelő keret DL IP44 DN165 mélysugárzóhoz